※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2260)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(6) 12 DC ねじの種類(-) Rc 注文コード44280312 品番VXE2260-02-6G1
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など67種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 定格電圧(V)(6) 12 DC ねじの種類(-) Rc 接続口径(02) 1/4 型式22 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) なし オリフィス径(Φmm)(6) dia 10 使用流体空気・水 追記号(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする