大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
44280616
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
19.1
寸法D(mm)
36
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
9.5
寸法G(mm)
5.5
寸法A(Φmm)
16