大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44280844
品番
M6×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
31
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
9
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12