大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44281097
品番
M6×30
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
31
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
9
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。