大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
44281106
品番
M6×40
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法H(mm)
17
寸法D(mm)
31
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
9
寸法G(mm)
5
寸法A(Φmm)
12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。