大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44281212
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法H(mm)
11.8
寸法D(mm)
21
表面処理
グリーンクロメート
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
3
寸法A(Φmm)
8.5