大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44282226
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法H(mm)
13.8
寸法D(mm)
26
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
7.5
寸法G(mm)
4
寸法A(Φmm)
10