大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
1.5メーター寸切 ウィット(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44289192
品番
W1/2×1500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
1500
山数
12
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料