※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全143種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
44289515
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
黄銅(低カドミ材)
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。