SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXK2240)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44294775
品番
VXK2240-03F-3DL1
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
G3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
空気・水