VXK2240-03N-3DZ1 V Series(VXK2240) SMC 44294802

V Series(VXK2240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT3/8 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 注文コード44294802 品番VXK2240-03N-3DZ1
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は管接続口径・定格電圧など26種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径NPT3/8 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体空気・水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする