大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44295106
品番
1/2×160
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1/2
材質
ステンレス
長さ(mm)
160
山数
12
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.11MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。