曜日別特売
PA1432x910L F+F パスカラート PA1432(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44296588

 

PA1432x910L F+F パスカラート PA1432(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44296588
PA1432x910L F+F パスカラート PA1432(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44296588
PA1432x910L F+F パスカラート PA1432(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 44296588

パスカラート PA1432(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さLが231種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さL(mm)
910
注文コード
44296588
品番
PA1432x910L F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
長さL(mm)
910
ねじ
金具:G2" 管用平行雌ねじ
規格
金具F/接続部:雌30°シート
六角対辺(mm)
X:70、Y:65
最高使用圧力(MPa)
14
最小曲げ半径(mm)
370
ホース内径(Φmm)
50.8
金具
両端F
質量(g/個)
(金具F) 1955
材質(外被)
耐摩耗耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)
56
補強層
4S
ホース外径(Φmm)
66
材質(金具)
SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
質量(g/m)
ホース/4150
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油(-40℃~+70℃)
材質(内管)
耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする