画像準備中

Q形テナント用電灯分電盤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 分岐回路数34 縦(mm)1400 横(mm)500 注文コード44300069 品番TLQM1034TA
参考基準価格(税別)¥248,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は分岐回路数・縦・横など136種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)1400 横(mm)500 深さ(mm)200 分岐回路数34 分岐回路スペース0 主幹ブレーカ種類配線用遮断器 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ 主幹ブレーカ容量N-MCB3P100A 分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする