※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全236種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
44300724
品番
1/4×115
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W1/4
材質
鉄
長さ(mm)
115
山数
20
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。