VXP2130K-04N-5G V Series(VXP2130) SMC 44300777

V Series(VXP2130)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/2 定格電圧(V)DC24 注文コード44300777 品番VXP2130K-04N-5G
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする