VXP2140-03-2TZ-B V Series(VXP2140) SMC 44301398

V Series(VXP2140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 注文コード44301398 品番VXP2140-03-2TZ-B
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・定格電圧など144種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする