VXP2270A-12N-4DZ V Series(VXP2270) SMC 44305966

V Series(VXP2270)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1 1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類NPT 注文コード44305966 品番VXP2270A-12N-4DZ
参考基準価格(税別)¥35,310 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類79種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類NPT 管接続口径NPT1 1/4 ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする