VXP2390C-20T-5DZ V Series(VXP2390) SMC 44308206

V Series(VXP2390)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPTF2 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 注文コード44308206 品番VXP2390C-20T-5DZ
参考基準価格(税別)¥48,680 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類83種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 管接続口径NPTF2 ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする