大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
44312457
品番
M5×200
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
アウトレット
¥679
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
200
ねじピッチ
0.8
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。