※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切 荒先(鉄/クロメート)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全522種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44313726
品番
M10×310
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
310
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.14MB)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。