1/2×120 寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂 44340676

寸切り 平先 ウイット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44340676 品番 1/2×120
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別全ねじ ねじの呼び1/2 長さ(mm)120 山数12 材質ステンレス ねじ山種類ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする