大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切り 平先 ウイット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44340694
品番
1/2×130
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
130
山数
12
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。