大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切り 平先 ウイット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44341631
品番
3/8×260
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
3/8
長さ(mm)
260
山数
16
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。