M10×210 寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂 44342593

寸切り 平先(ステンレス)

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM10 長さ(mm)210 注文コード44342593 品番M10×210
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はねじの呼び・長さなど437種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM10 長さ(mm)210 ねじピッチ1.5 材質ステンレス ねじ山種類メートル並目
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44345621
2023-03-30
用途:
機械部品の加工品へ使用
加藤工業株式会社 様

価格および精度には、満足しております。
あと、ミルシートが発行出来れば、ベストです。

対象商品:
44342654
2019-03-14
用途:
アジャスターボルトとして

安価なのに質も良く大満足です。半分にカットして使用します。

対象商品:
44346881
2017-04-30
用途:
自作五徳用
運輸・通信業

ちょうどM6 285mmを無加工で使えそうです。
3本を50mm間隔で両端をパイプとネジで固定すれば短め五徳になる予定です。
M4〜6で400mmの物もあると嬉しいです。

対象商品:
44346881
2017-02-10
用途:
自家消費
サービス業

寸法の種類が豊富にあり、切る手間が省けました。目に触れる部分に使用しましたが、ステンレスなので締まった感じでよい印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする