00038 オリジナルペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342717

オリジナルペール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44342717 品番00038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

容量45Lの丸型ペールです。フタの開閉はスライド式です。

材質ポリプロピレン(PP) グレー トラスコ品番830-3953 種別フタ 幅(mm)450 高さ(mm)85 質量(g)290 奥行(mm)425 フタの種類かぶせ式 商品タイプフタ
注意
※注文コード44342726は個人宅への配送は不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44342726
2021-01-22
用途:
切り花入れオケ
上島農園 様 (農・林・水産業)

大きさがちょうど良く、落ち着いた色で気に入ってます。

対象商品:
44342717
2020-07-18
用途:
ゴミ箱
その他業種

本日7月18日到着。既存のポリバケツの蓋の劣化により、交換用品として購入。残念ながら、スライド部分の突起部分が僅かに大きく、適用不可。大型カッターで削ろうと考えたが、見映えが悪く危険なので諦め、返品も出来ず、本体部分を購入することにした。色はグレーではなく、極々淡く白に近いグレー。

対象商品:
44342717
2020-05-18
用途:
交換用のため

紫外線により、ふたの劣化が早いため、交換用に購入している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする