00037 オリジナルペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342726

オリジナルペール

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
44342726
品番
00037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

容量45Lの丸型ペールです。フタの開閉はスライド式です。

容量(L)
45
トラスコ品番
830-3952
種別
本体
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
465
色
グレー
高さ(mm)
465
質量(g)
1125
奥行(mm)
420
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
注意
※注文コード44342726は個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44342726
2021-01-22
用途: 切り花入れオケ
上島農園 様(農・林・水産業)

大きさがちょうど良く、落ち着いた色で気に入ってます。

対象商品 : 44342717
2020-07-18
用途: ゴミ箱
その他業種

本日7月18日到着。既存のポリバケツの蓋の劣化により、交換用品として購入。残念ながら、スライド部分の突起部分が僅かに大きく、適用不可。大型カッターで削ろうと考えたが、見映えが悪く危険なので諦め、返品も出来ず、本体部分を購入することにした。色はグレーではなく、極々淡く白に近いグレー。

対象商品 : 44342717
2020-05-18
用途: 交換用のため

紫外線により、ふたの劣化が早いため、交換用に購入している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする