※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトペール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプフタ 注文コード44343085 品番00384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は容量・商品タイプなど40種類から選べます 他の種類を見る

止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。

材質ポリプロピレン(PP) ブルー 種別フタ 質量(g)460 外形寸法(mm)470×320×105 用途ゴミ箱 トラスコ品番779-0660 適合品番セレクトペール NC-45本体 ブルー フタの種類かぶせ式 商品タイプフタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする