※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
セレクトペール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
62
注文コード
44343128
品番
00381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・商品タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
62
色
グレー
種別
本体
質量(g)
2030
外形寸法(mm)
485×345×550
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
779-0635
適合品番
セレクトペール NC-60フタ グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。