TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
トスR-25 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44343557
品番
00485
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
7.4
トラスコ品番
478-7072
質量(g)
276
外径×高さH(Φmm×mm)
215×260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×260
耐熱温度(℃)
10〜120
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体