HBS-001+ SAFEシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44345517 品番 99065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。
素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)
ランニング:ポリエステルメッシュ
ソール:1層合成ゴム
インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)
先芯:鋼鉄製

サイズ(cm)26 ブラック/ホワイトレッドライン サイズ26 機能左足シフトパッチ内蔵、鋼鉄製先芯採用(JIS S級相当) 素材アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)、ライニング:ポリエステルメッシュ、ソール:3層合成ゴム、インソール:ゴム製スポンジ・ポリエステルメッシュ(表)、先芯:鋼鉄製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする