98827 HBS-003 ショートブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345614 98827 HBS-003 ショートブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345614 98827 HBS-003 ショートブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345614 98827 HBS-003 ショートブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345614 98827 HBS-003 ショートブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345614 98827 HBS-003 ショートブーツ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 44345614

HBS-003 ショートブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ24.5 サイズ(cm)24.5 注文コード44345614 品番98827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。

ブラウン サイズ24.5 サイズ(cm)24.5 機能シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、滑り止め加工、ファスナーカバー、サイドジップタイプ、裏地付き 素材ア ッパー部分:牛革、内装:ポリエステル、ソール部分:合成ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする