曜日別特売
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304

ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304
ND9542P 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek 44347304

防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
チャンネル数32チャンネル
内容量1個注文コード44347304品番ND9542P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。
最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。
VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。
新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。
複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。
ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。
最大20MPのカメラに対応
クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ
ディープサーチ(属性検索、シーン検索)
イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート
PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16
データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応
プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI
アラーム入力×16、アラーム出力×16
トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理
VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)

仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー1】32ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、3×3、1P+3、2P+3、1M+5、1P+6、3V、1M+12、4×4、1M+31【フィッシュアイ歪み補正】1ローカル:1O、1R、1P、1O3R、1O8R、1P3R、2Web:1O、1R、1P、【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【デコード性能】3840×2160@90fps(3CH)、1920×1080@360fps(12CH)、【録画システム】デュアル、【録画スループット】192Mbps、【録画モード】連続録画、スケジュール録画、手動録画、イベント録画、適応型ストリームアクティビティ、【録画設定】リサイクル(ユニット:デイ)、【ウォーターマーク】対応、【ディスク管理】作成、フォーマット、削除、HDD S.M.A.R.T.、【外部ストレージ】USBストレージ(USB 3.0)、【ビデオクリップエクスポート】USBドングル(FATフォーマット)、【スケジュールバックアップ】FTP、【録画再生ディスプレイ1】4ch、マルチレイアウトディスプレイ:1×1、2×2、1P+3、3V、【録画再生操作】レギュラー(再生、一時停止、停止)、巻き戻し、次のフレームへ/前のフレームへ、スピードコントロール、カレンダー、イベント、タイムライン、タイムラインスケール、サムネイル(ストーリーボード)、【録画映像検索】カレンダー検索、日時検索、アラーム検索、【スナップショット】JPEG、【ビデオクリップ出力】対応、【ビデオスループット】224Mbps、【PoE】802.3at/af PoEポート×16(ポート合計最大200W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートに他のPD以外のデバイスを接続することはおすすめしません。、【PoE管理】対応、【カメライベント1】モーション検知、スマートVCAイベント、サイバー攻撃、人感検知、温度検知、カメラデジタル入力/出力、カメラ未接続、ディスクエラー、ディスクフル、NVRデジタル入力/出力、PoEエラー、ファンエラー、【アクション】録画、メール(テキスト)、メール(スナップショット添付)、FTP、ブザー、ePTZコントロール(プリセットに移動)NVRデジタル出力、カメラデジタル出力、VIVOCloudアプリ通知、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者、一般ユーザー、【ログ】システム、録画、ユーザー、エラー、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【ソフトウェアAP】Shepherd、VAST2、VSS(対応予定)、【VIVOCloud】対応質量(kg)4.6(HDDなし)消費電力(W)最大300表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)チャンネル数32チャンネル型番ND9542P入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66湿度範囲0~95%解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)保証期間3年間フォーマット形式G.711、G.726録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒動作温度(℃)-10~55OS組み込み用独自Linux言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタートプロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイムアプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)アラーム入力:16、出力:8USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG対応ブラウザCromeオーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする