※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の スクリュー軸
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44347371
品番
NTR20×1500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじピッチ
4
ねじの呼び
NTR20
材質
S45C
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
表面処理
生地