※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の スクリュー軸
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44347457
品番
NTR40×1500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじピッチ
6
ねじの呼び
NTR40
材質
S45C
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
表面処理
生地