※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR45×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347466 NTR45×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347466 NTR45×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347466

台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びNTR45 注文コード44347466 品番NTR45×1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼びなど16種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ8 ねじの呼びNTR45 材質S45C 長さ(mm)1500 タイプ右ねじ 表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44347466 NTR45×1500 89496364 TML45R×1500 スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト スタンダード 切削30度台形ねじ軸(右ねじ) 東洋シャフト 1本 55,980 税込61,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44347405
2025-08-23
用途:
機械部品として

機械加工して作ろうと思いましたが既製品として存在するのに気づき利用しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする