アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用)】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44347514 品番A2JGJG-001132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。

材質スチール 使用工具モンキーレンチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63 表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ) 適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
注意
※フェンス扉作成にはドアヒンジが2個以上必要ですのでご購入の際はご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする