アメリカンフェンス ポストスタンド(直径31.8mm)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44347548 品番A2JGJG-001159
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

フェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用ポールスタンド。

仕様ゴムキャップ付 材質スチール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約900(ゴムキャップ装着時:905)×400×50 質量(kg/本)1.5 ポール径(Φmm)約32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする