※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マントルヒーター用温度コントローラーTCMシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電気容量(W)500 注文コード44347583 品番TCM-C1
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は電気容量など24種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量な電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。PID機能が内蔵されていますので、正確に温度制御が可能です。さらに、オートチューニング機能も搭載しているので、PID定数を自動演算してくれます。

電気容量(W)500 温度(℃)レンジ:800 定格電流(A)5 センサーK熱電対 用途マントルヒーターの温度調整用コントローラー

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする