※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 直動部品
大阪魂の 台形ねじ、スクリューナット
大阪魂の スクリュー軸
台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44347667
品番
NTR18×2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
4
ねじの呼び
NTR18
材質
S45C
長さ(mm)
2000
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44347667
NTR18×2000
75260405
NTR18×2000
台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地)
ノーブランド
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)