※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR20×2000 台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地) 大阪魂 44347676 NTR20×2000 台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地) 大阪魂 44347676 NTR20×2000 台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地) 大阪魂 44347676

台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44347676 品番NTR20×2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
ねじピッチ4 ねじの呼びNTR20 材質S45C 長さ(mm)2000 タイプ右ねじ 表面処理生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44347676 NTR20×2000 75260414 NTR20×2000 台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地) ノーブランド 台形ねじ 30度 L=2000(S45C/生地) ノーブランド 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする