※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCS-KA12 マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ トレンドサイン 44347818 TCS-KA12 マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ トレンドサイン 44347818

マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44347818 品番TCS-KA12
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

マントルヒーター温度管理の必需品。

用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。 端末仕様Y端子 リード線長さ(mm)1000 シース外径(Φmm)1 シース長(mm)200 被覆材ガラス
注意
※センサー(デュープタイプ、シースタイプの熱電対、及び測温抵抗体)の感熱面は先端です(約10〜20mm程度)。※取付け位置を間違えると適正な温度を測定できませんので注意して下さい。
※直角など極端に折り曲げて使用しないで下さい。
※端子は赤を+(プラス)、白を-(マイナス)に接続して下さい。
※シースとリードとの間のモールド部は樹脂系素材でシールされており、耐熱温度が80℃程度となります。この部分は高温にさらされないよう注意して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする