※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
02シリーズスタック形 圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
AC100(50/60Hz)・AC110(50/60Hz)
仕様
DINコネクタ形配線口PG11、ランプ付、左向き
使用流体
石油系作動油
注文コード
44347846
品番
MPS-02W-1A-60-CLL
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様・使用流体
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラースタック形圧力スイッチです。
仕様
DINコネクタ形配線口PG11、ランプ付、左向き
質量(kg)
2.5
形式
モジュラースタック形圧力スイッチ
呼び径
1/4
電圧(V)
AC100(50/60Hz)・AC110(50/60Hz)
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.5~7[5~70]
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
許容排圧:2[20]
使用流体
石油系作動油
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
1.2[12]/1回転
ポート
A・B
最高切換頻度(min
-1
)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。