曜日別特売
JSP-G02-2BP-40-GY 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSP-G02-2BP-40-GY 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347916
JSP-G02-2BP-40-GY 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347916
JSP-G02-2BP-40-GY 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347916
JSP-G02-2BP-40-GY 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347916
JSP-G02-2BP-40-GY 電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業 44347916

電磁パイロット切換弁(JSP形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)30注文コード44347916品番JSP-G02-2BP-40-GY
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。

最大流量(L/min)30付属品六角穴付ボルトM5×125 ×4本形式Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)DC24圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:21[210]使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット形(SOL.b付)油量(cm3)スプール切換時の排油:1.32パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
注意
※弁にサブプレートは付属しておりません。
※ドレンの配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする