※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
機器を構成する部品として必要な仕様を満たしており、問題なく使用できました。
JIGのなかで、ものを固定するネジに使用しました 今までは普通の60度山のネジを使用していましたが、締め付け荷重が大きいと摩耗が多かったのですが、ねじ山の変形が減りました
なかなか一般の少量小売には取り扱いがない部品だと思いますので、手軽に買えるのはありがたいです。品質も必要十分でした。
治具を利用し確実にベアリング圧入でき大変満足です。
クイックヒッチの押しネジに使用 十分強度もありいけます。
材質にS45Cと明記されていて助かりました 硬度の表示もあるともっとよいと思います
TR25の台形ねじのめねじ加工に使いました。ねじゲージも対品も借りられなかったので、助かりました。
このネジ形状が比較的簡単に入手出来たところが良かった。