※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個スプール形式スプリングオフセット形(SOL.b付)仕様オプション記号内容:端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ付電圧(V)DC24注文コード44348214品番LS-G02-2BP-30-N
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品はスプール形式・仕様・電圧が17種類から選べます他の種類を見る 低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。