曜日別特売
LS-G02-2DP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-G02-2DP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348275
LS-G02-2DP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348275
LS-G02-2DP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348275
LS-G02-2DP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348275
LS-G02-2DP-30-EN 低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業 44348275

低ワット形電磁操作弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個スプール形式ノースプリング形(デテント付)仕様オプション記号内容:CE規格対応品、端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ付電圧(V)DC24注文コード44348275品番LS-G02-2DP-30-EN
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。

仕様オプション記号内容:CE規格対応品、端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ付形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4電圧(V)DC24最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応スプール形式ノースプリング形(デテント付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする