※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
台形ねじ 30度 L=500(SUS304)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
NTR18
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
4
2
3
4
5
6
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348281
品番
NTR18×500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
500
タイプ
右ねじ
ねじピッチ
4
ねじの呼び
NTR18