※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個スプール形式スプリングセンタ形仕様オプション記号内容:CE規格対応品、端子箱形、ランプ付、アース端子付、サージキラ付電圧(V)DC24注文コード44348309品番LS-G02-2CP-30-EN
参考基準価格(税別)¥83,100販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はスプール形式・仕様・電圧が17種類から選べます他の種類を見る 低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。