※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR28×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348473 NTR28×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348473 NTR28×1000 台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂 44348473

台形ねじ 左ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44348473 品番 NTR28×1000
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじピッチ5 ねじの呼びNTR28 材質S45C 長さ(mm)1000 タイプ左ねじ 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする